画像準備中

FX5Uシリーズ CPUユニット

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41593257 品番FX5U-80MR/DS
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、ストラクチャードテキスト(ST)、ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD) メモリー容量【プログラム容量】64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)※CPUユニットのファームウェアバージョン1.100以上で対応/GX Works3のバージョン1.047Z以上が必要、【SDメモリーカード】メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、【デバイス/ラベルメモリ】120Kバイト、【データメモリ/標準ROM】5Mバイト 最大格納ファイル本数[デバイス/ラベルメモリ]1本、[データメモリ/プログラムファイル数]32本、[データメモリ/FBファイル数]16本、[SDメモリカード/2Gバイト]511本(ルートフォルダに格納できる本数)、[SDメモリカード/4G、8G、16Gバイト]65534本(ルートフォルダに格納できる本数) 制御方式【演算】ストアードプログラム繰返し演算、【入出力】リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可) 停電保持機能大容量コンデンサ 停電保持時間(日)10(周囲温度:25℃) 命令処理時間(ns)LD X0/MOV D0 D1:34※プログラム容量64kステップの場合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする