※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41596606
品番
16×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
50
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
10
寸法E(mm)
11.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)8.5
寸法da(mm)
(最大)18.2
寸法R1(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
28
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41596606
16×50
41496402
16×50
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂
1個
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました