※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
注文コード
41597227
品番
3/8×1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
3/8
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
1/2
山数
16
寸法d(mm)
9.5
寸法t(mm)
(最小)3.098
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)4.699、(最小)3.098
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)16.662、(最小)16.154
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41597227
3/8×1/2
41497023
3/8×1/2
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました