※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×1"1/2 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41597272 3/8×1"1/2 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41597272

六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼び3/8 注文コード41597272 品番3/8×1"1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
種別- ねじの呼び3/8 材質/仕上ステンレス 寸法L(inch)1-1/2 山数16 寸法d(mm)9.5 寸法t(mm)(最小)3.098 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)4.699、(最小)3.098 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)16.662、(最小)16.154 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41597272 3/8×1"1/2 41497075 3/8×1"1/2 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする