タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
タイガークラウンの トング・サーバー
スプーン&トング ピンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41597974
品番
2185
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
お箸とスプーンが一緒になった優れもの。
直接置いてもお箸とスプーン部分はテーブルに付かず衛生的。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(スプーン部)40×48×20
色
ピンク
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使い下さい。
※金属タワシやみがき粉で洗わないで下さい。キズが付きます。
※お子様お手の届かないところに保管して下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。