メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)- 適合チューブ外径(inch)1/8 管接続口径NPT1/2 ねじの種類NPT 注文コード41600835 品番P-MCW1-N4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・ねじの種類など24種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

形状メイルコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)- 適合チューブ外径(inch)1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)〜200 管接続口径NPT1/2 寸法A(mm)39 寸法F(mm)12 ねじの種類NPT 寸法W(mm)23 ねじ規格インチサイズ 使用流体 適合チューブ内径(inch)0.086 寸法E(Φmm)2.1
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする