PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
メイルコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
NPT1/2
ねじの種類
NPT
注文コード
41600914
品番
P-MC4-N4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・ねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
メイルコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PTFE
使用温度範囲(℃)
〜200
管接続口径
NPT1/2
寸法A(mm)
38.5
寸法F(mm)
12
ねじの種類
NPT
寸法W(mm)
23
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
適合チューブ内径(Φmm)
3
寸法E(Φmm)
3.1
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。