パラマウントメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)19 管接続口径R3/4 注文コード41601359 品番P-PMMC19-6A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など10種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

形状パラマウントメイルコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PTFE 使用温度範囲(℃)〜200 管接続口径R3/4 寸法A(mm)81 寸法F(mm)38 ねじの種類R 寸法B(mm)52 ねじ規格インチサイズ 使用流体 適合チューブ内径(Φmm)15.8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする