PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
パラマウントメイルコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
3/4
管接続口径
R1/2
注文コード
41601395
品番
P-PMMCW6-4A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
パラマウントメイルコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
3/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PTFE
使用温度範囲(℃)
〜200
管接続口径
R1/2
寸法A(mm)
79
寸法F(mm)
38
ねじの種類
R
寸法B(mm)
52
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
適合チューブ内径(inch)
5/8
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。