PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
フィメイルコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
R1/8
ねじの種類
Rc
注文コード
41601447
品番
P-FC4-1A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・ねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
形状
フィメイルコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
0.7
管接続口径
R1/8
寸法A(mm)
35.5
ねじの種類
Rc
用途
半導体・医薬・食品・化学
材質(本体)
PTFE
使用温度範囲(℃)
〜200
寸法F(mm)
12
寸法W(mm)
17
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
液
適合チューブ内径(Φmm)
3
寸法E(Φmm)
3.1
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。