レデューシングユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ径T2(inch)(外径)1/2、(内径)3/8 適合チューブ径T1(inch)(外径)1、(内径)7/8 注文コード41602935 品番P-RUEW8-W4B
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チューブ径T2・適合チューブ径T1など48種類から選べます 他の種類を見る

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

寸法A(mm)69.5 寸法B(mm)54.5 寸法F1(mm)47.5 寸法F2(mm)28 形状レデューシングユニオンエルボ 適合チューブ径T1(inch)(外径)1、(内径)7/8 適合チューブ径T2(inch)(外径)1/2、(内径)3/8 最高使用圧力(MPa)0.7 用途半導体・医薬・食品・化学 材質(本体)PFA 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする