曜日別特売
P-UF-10B-32A ユニオンフランジ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41607765

ユニオンフランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径(Φmm)10×8材質(本体)PFA注文コード41607765品番P-UF-10B-32A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学寸法A(mm)58寸法E(mm)8寸法F(mm)23寸法G(mm)70フランジ厚H(mm)16寸法S(mm)23.5寸法W(mm)21形状ユニオンフランジ適合チューブ径(Φmm)10×8最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA穴径(Φmm)フランジM:25.5適合フランジ10K-32A最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする