曜日別特売
P-UF-W4B-25A ユニオンフランジ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 41607975

ユニオンフランジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ径(inch)1/2×3/8材質(本体)PFA注文コード41607975品番P-UF-W4B-25A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学寸法A(mm)62寸法E(mm)10寸法F(mm)28寸法G(mm)70フランジ厚H(mm)14寸法S(mm)28.5寸法W(mm)25形状ユニオンフランジ適合チューブ径(inch)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA穴径(Φmm)フランジM:30.5適合フランジ10K-25A最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする