大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41611132
品番
5×65
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
65
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.05〜2.30
寸法S(mm)
3.02〜3.08
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.66〜2.80
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目