大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41611193
品番
6×14
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
2.25〜2.50
寸法S(mm)
4.03〜4.105
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.12〜3.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目