大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41611464
品番
8×25
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.2〜3.5
寸法S(mm)
5.03〜5.105
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
4.22〜4.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目