大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41611692
品番
10×20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
4.1〜4.4
寸法S(mm)
6.03〜6.105
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
5.32〜5.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目