大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41612234
品番
16×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
211
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
5.0〜5.3
寸法S(mm)
10.04〜10.13
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
7.5〜7.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41612234
16×90
41536521
16×90
六角穴付皿ボルト (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました