大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全211種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
41612313
品番
20×55
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
5.6〜5.9
寸法S(mm)
12.032〜12.212
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
8.0〜8.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目