MY1B32-1060Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1060Z) SMC 41613127

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1060Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41613127
品番
MY1B32-1060Z
参考基準価格(税別)¥82,610販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1060
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする