※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミローラコンベヤ(SA45F型用)ローラ単体

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41613557 品番 SA45F-450W-S
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ローラ幅W(mm)450 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
古いローラーコンベアの純正品の代用として

古いローラーコンベアのメーカーが倒産しており、
純正品が手に入らなくなっていたため、寸法を計測しこれのみ適合しました。
軸が若干太かったが、加工して問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする