※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤ(S48型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41616348 品番 S48-900W-S
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ローラ幅W(mm)900 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする