※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレスローラコンベヤ(SU38型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41619403
品番
SU38-450W-S
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,498
¥
1,898
バスケットに入れる
ローラ幅W(mm)
450
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
38