※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラウチ(寺内製作所)
テラウチ(寺内製作所)の 搬送
テラウチ(寺内製作所)の コンベヤ
テラウチ(寺内製作所)の 取替え用ローラー
ステンレスローラコンベヤ(SU60型用)ローラ単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
250
注文コード
41619586
品番
SU60-250W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,710
この商品は
ローラ幅W
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ローラ幅W(mm)
250
シャフト
付
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
60.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41619586
SU60-250W-S
07940768
SU6015-250W-S
ステンレス製(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)
1本
¥
7,298
税込
¥
8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)