STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
17.5
サイズ(inch)
5/16
注文コード
41624775
品番
731A/10-5/16
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
53
寸法S(mm)
17.5
寸法b(mm)
22
寸法h(mm)
5
サイズ(inch)
5/16
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。