STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
55
サイズ(mm)
55
注文コード
41624854
品番
731/100-55
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥46,210
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
寸法S・サイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
55
質量(g)
1174
寸法S(mm)
55
寸法b(mm)
114
寸法h(mm)
19
ジョイントサイズ(mm)
22×28
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。