STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41624863
品番
734L/5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,850
トルクレンチ用のスクエアドライブ差し替えヘッド
質量(g)
141
寸法S(mm)
45
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
14
差込角(sq.)
3/8
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。