STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクドライバー
トルクドライバー (20-120CNM)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41624915
品番
775/12
参考基準価格(税別)
¥109,740
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー
正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー
差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)
20-120
最小目盛(cN・m)
1
全長L(mm)
157
質量(g)
192
公差
±6%
差込角(HEX)
1/4
注意
※ビットは別途お買い求め下さい。