STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 絶縁トルクレンチ
絶縁トルクレンチ差替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41624949
品番
725QRVDE
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
差込角(sq.)
3/8
寸法S(mm)
28
寸法b(mm)
49.5
寸法h(mm)
59.5
ジョイントサイズ(mm)
9×12