トルクレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41625003 品番 730N/2S
参考基準価格(税別)¥121,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。

全長L(mm)275 トルク調整範囲(N・m)4〜20 最小目盛(N・m)0.2 セット内容トルクレンチ本体(730N/2)、トルクレンチ用ヘッド(725/4)、ケース(7301)、トレイ(83071004) 精度(%)±3 差込角(sq.)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする