※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M24
注文コード
41627083
品番
24×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
55
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
3
寸法b(mm)
全ねじ
種別
全ねじ
形状
全ねじ
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
24
寸法da(mm)
26.4
寸法v(mm)
2.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
36.39
寸法ds(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41627083
24×55
77602718
24×55
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂
1箱(10個)
¥
8,598
税込
¥
9,458
注文コードが変更になりました