※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22×60 六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41627135 22×60 六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41627135

六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 41627135 品番 22×60
販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
ねじの呼びM22 長さ(mm)60 材質/仕上SCM435 ねじピッチ2.5 寸法t(mm)11 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)17 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)56 寸法K(mm)22 寸法da(mm)24.4 寸法v(mm)2.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)33.39 寸法ds(mm)22 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする