※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全401種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
41627153
品番
22×90
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
90
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
11
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
56
寸法K(mm)
22
寸法da(mm)
24.4
寸法v(mm)
2.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
33.39
寸法ds(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。