※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全401種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41627205
品番
24×60
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
60
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
3
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
60
寸法K(mm)
24
寸法da(mm)
26.4
寸法v(mm)
2.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
36.39
寸法ds(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。