※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全401種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
41627381
品番
30×90
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
90
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
3.5
寸法t(mm)
15.5
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
22
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
72
寸法K(mm)
30
寸法da(mm)
33.4
寸法v(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
45.39
寸法ds(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。