※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全401種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
41627616
品番
18×50
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
長さ(mm)
50
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。