※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41628072
品番
12×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
100
材質/仕上
アンブラコ高級合金鋼
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
ロックウェル
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
強度区分
12.9
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目