NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ビーカー/計量カップ/コップ
TPXビーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
目盛(mL)
25
注文コード
41628915
品番
300903
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途
オートクレーブ可
材質
メチルペンテン樹脂
容量(mL)
300
種類
ビーカー
使用温度範囲(℃)
0〜150
目盛(mL)
25
全高(mm)
61
機能
オートクレープ可
胴径(Φmm)
上部:51
上部外径(Φmm)
55
下部外径(Φmm)
46