NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコーハンセン)の ビーカー/計量カップ/コップ
TPXビーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
目盛(mL)
50
注文コード
41628940
品番
300901
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
容量・目盛
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。
用途
オートクレーブ可
材質
メチルペンテン樹脂
種類
ビーカー
使用温度範囲(℃)
0〜150
容量(L)
1
目盛(mL)
50
全高(mm)
90.5
機能
オートクレープ可
胴径(Φmm)
上部:74
上部外径(Φmm)
79.5
下部外径(Φmm)
65.5