コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 機械工学
システム制御基礎理論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630077
品番
9784339032093
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
機械・電気系の簡易なモデリング技術を解説し、さらにオブザーバ付きレギュレータを目標に古典の基礎から演習を交えて述べる。安全・安定指向のロバスト制御やシステム制御創発についても新たな観点で提示。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
195
著者名
加藤誠
初版年月
2014/10