東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
シリコン貫通電極TSV
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630138
品番
9784501328009
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
TSV技術とは、半導体を三次元に実装する際に用いる技術であり、半導体の高集積化、高速信号伝送、多量データ通信、省電力が可能になる。本書は、次世代の技術を支えるTSV技術をわかりやすく解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
237
著者名
伝田精一
初版年月
2011/04