※サンプル画像
高速電機(富士製砥)
切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
610
610
660
厚さ(mm)
5.5
5.5
6
穴径(Φmm)
30(32)
30(32)
32
砥材
A30Q BF
A30Q BF
A36Q BF
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
41631548
品番
610×5.5×30(32)
参考基準価格(税別)
¥57,650
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
用途
一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用
厚さ(mm)
5.5
砥材
A30Q BF
穴径(Φmm)
30(32)
外径(Φmm)
610
適合材
一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用
最高使用周速度(m/s)
63
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。