曜日別特売
135×1.1×20 充電式カッター用さくら135JA 高速電機(富士製砥) 41631670

充電式カッター用さくら135JA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード41631670品番135×1.1×20
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。
超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。
特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。

用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする