※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全401種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41633313
品番
14×40
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
40
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。