森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 機械工学
演習で学ぶ機械力学 第3版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41633893
品番
9784627663039
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
やさしい機械力学の入門書。例題や演習を解きながら読み進めることで、初めて学ぶ人でもつまずくことなく学習できる。ラグランジュの方程式の章を追加し、レイアウトも一新した第3版。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
243
著者名
小寺忠 矢野澄雄
初版年月
2014/08