森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 機械工学
機械・材料設計に生かす実践分子動力学シミュレーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635178
品番
9784627921610
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
汎用コードを使って初めて分子動力学計算を行う研究者・技術者を対象に、計算の基礎から実践的知識までをまとめた書。本書専用のソフトウェア「SCIGRESS ME特別版」がダウンロードできるURL付き。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
泉聡志 増田裕寿
初版年月
2013/11