森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 機械工学
機械設計法 第3版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635634
品番
9784627605732
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
機械設計の基本事項を中心に、初心者向きに平易にまとめた格好のテキスト・入門書の改訂版。機械要素の機能や使い方を理解することで、使用目的にもっとも適した機械要素を選択できる力が身につく。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
211
著者名
塚田忠夫 吉村靖夫 黒崎茂
初版年月
2015/06