建築・土木の資格と仕事

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41636219 品番9784774196152
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別) 書籍
1,780

建築・土木の資格について、設計・デザイン、現場管理と技能、設備工事、運転・機械操作などの仕事の分野別に、160以上の資格の種類や特徴、取得方法などを紹介しています。また、建築と土木の違いといった基礎知識はもちろん、自分に向いている仕事を見つけるヒントや、資格の重要性や取りやすさなどを判断するために参考となるように、資格の位置づけや学校の種類なども紹介しています。仕事に役立てるために自分はどんな資格を取ればよいのか、必要な資格を取るためにはどうすればよいのかがわかる、仕事と資格のガイド本です。

ジャンル建築 分類専門 判型A5 ページ数223 著者名梅方久仁子 初版年月2018/03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする