京都大学学術出版会
京都大学学術出版会の 書籍
京都大学学術出版会の 専門書
京都大学学術出版会の 物理/化学/数学
光のコヒーレンスと偏光理論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636833
品番
9784876989270
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
光通信、レーザー計測、イメージング…。あらゆる面で現代社会を支える光の技術。その光をコントロールする鍵が、コヒーレンスと偏光。光技術開発者に向けてウォルフが書き下ろす入魂の最新テキスト。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
292
著者名
エミル・ウルフ 白井智宏
初版年月
2009/10