朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 食品関連
酵素ハンドブック 第3版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41637436
品番
9784254171136
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,800
販売価格(税別)
書籍
¥
48,000
バスケットに入れる
約3300の酵素について、反応、測定法、所在、構造と性質などについて最新の知見を要点的に記載。いかなる酵素についても、最重要な基礎知識が手軽に得られるハンドブック。
ジャンル
生物学
分類
専門
判型
A4
ページ数
996
著者名
八木達彦 福井俊郎 一島英治
初版年月
2008/05